Terminalrør uden plastkrave DIN 46228 del 1
TERMINALRØR U PLASTKRAVE 2,5X12MM
Varenr. 0557184191
EAN 4057708642847
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
Ledningstværsnit | 2,5 mm² |
Længde (L) | 7 mm |
Bøsningens indvendige diameter | 2,2 mm |
Tykkelses for bøsningsvæg | 0,15 mm |
Materiale | Kobber |
Overflade | Fortinnet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!