Terminalrør uden plastkrave
Terminalrør UL/CSA-certificeret
TERMINALRØR DIN46228 10,0X18,0 UISOLERET
Varenr. 0557610018
EAN 4062856063642
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
Udvidet muffe til splejsningsfri kabelindføring
- DIN 46228, del 1 og lignende
- UL-certificeret (fra 0,5 mm²), CSA-certificeret
- Fremstillet i Tyskland
Anvendelsesområde
Til fine og meget fine ledere, f.eks. i henhold til DIN EN 60228 klasse 5 og 6
Ledningstværsnit | 10,0 mm² |
Længde (L) | 18 mm |
Bøsningens indvendige diameter | 4,5 mm |
Tykkelses for bøsningsvæg | 0,2 mm |
Materiale | Elektrolytisk kobber |
Overflade | Fortinnet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!