Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Terminalrør uden plastkrave

Terminalrør UL/CSA-certificeret
TERMINALRØR DIN46228 1,5X7,0 UISOLERET

Varenr. 0557601507

EAN 4062856063833

Prisvisning for kunder efter login
Terminalrør uden plastkrave

Varenr. 0557601507
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
Udvidet muffe til splejsningsfri kabelindføring
  • DIN 46228, del 1 og lignende

  • UL-certificeret (fra 0,5 mm²), CSA-certificeret

  • Fremstillet i Tyskland
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fine og meget fine ledere, f.eks. i henhold til DIN EN 60228 klasse 5 og 6

Ledningstværsnit

1,5 mm²

Længde (L)

7 mm

Bøsningens indvendige diameter

1,7 mm

Tykkelses for bøsningsvæg

0,15 mm

Materiale

Elektrolytisk kobber

Overflade

Fortinnet

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krympeværktøj med parallel belastning

TERMINALRØRSTANG 0,08-16MM., SELVJUST

Til isolerede og ikke-isolerede terminalrør
x 1 stk.
Krympetang med frontindføring

KRYMPETANG 0,08-10SMM 10/4FS

Til isolerede og ikke-isolerede terminalrør
x 1 stk.
Krympetang til terminalrør

TERMINALRØRSTANG 0,25-6MM. M.UDVEKSLING

Førsteklasses manuelt krympeværktøj fremstillet i Tyskland
x 1 stk.
Afisoleringstang, justerbar

AFISOLERINGSTANG MED UDSK. KÆBE 10MM2

Integreret justering af skæredybde til finjustering med forskellige isoleringsmaterialer
x 1 stk.
Krympeværktøj med parallel belastning

PRESTANG T. 6KT. 0,08-16MM² SELVJUST

Til isolerede og ikke-isolerede terminalrør