Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Terrassemonteringsskrue ASSY®plus

ASSYplus terrasse, r. st. A4, UH AW
ASSY. A4 TERRASSESKRUE 5,5X50/22 AW20
ASSYPLUS

Varenr. 0169005550

Prisvisning for kunder efter login

Terrassemonteringsskrue ASSY®plus

Varenr. 0169005550

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x250 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Rustfrit stål A4. Skruen til fastgørelse af terrassebrædder. Mange typer træ kan behandles uden forboring takket være borespidsen. Forboring anbefales til hårdt træ.

Lille undersænket hoved med lommer under hovedet


Hovedet kan sænkes meget let og rent takket være en lille diameter. Lommerne under hovedet opsamler fremspringende spåner. Men med hårdt tropisk træ anbefales forsænkning i overfladen, da træet har meget korte spåner.



Rillet skaft


Giver ekstra skruestyrke, da austenitisk rustfrit stål (A2, A4) ikke kan hærdes. Dette eliminerer stort set muligheden for, at skruen brækker af.



Borespids


Det forhindres, at træet spalter og brækker af.



AW-kærv


Bit passer perfekt ind i skruens kærv, hvilket gør det meget nemt at placere skruen. Bitten forhindres i at slingre og i at glide ud af skruen under indskruning.

Bemærk

Fastskruning af terrassebrædder af hårdt træ


Indledende prøver er nødvendige for hårdt træ. Forboring i træ kan være nødvendig afhængigt af densitet og fugtindhold i træet. Det anbefales, at behandlingsenheden betjenes med lav hastighed.

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Anvendelsesområde

Udvalget af anvendelser for forskellige typer rustfrit stål er indeholdt i følgende tabel fra ISER (det tyske informationskontor for rustfrit stål, ikke-rustende stål til forskellige miljøforhold, www.edelstahl-rostfrei.de, oplysningsskema 828). Rustfrit stål (f.eks. materiale nr. 1.4016) anbefales kun til brug i atmosfæriske processer i landlige omgivelser, og her kun med strenge begrænsninger. Vi anbefaler derfor kun brug af austenitisk rustfrit stål til udendørs brug under hensyntagen til de miljømæssige forhold. Rustfrit stål A4 (0169 005 …) er især egnet til brug i industrielle omgivelser og tæt ved havet.

Nominel diameter (d)

5,5 mm

Længde (l)

50 mm

Gevindlængde (lgd)

24 mm

Hovedtype

Lille linsehoved

Gevindlængde med borspids (b)

27,5 mm

Hoveddiameter (dh)

7,6 mm

Hovedhøjde (k)

11,2 mm

Indvendig kærv

AW20

Hoveddetaljer

Fræselommer

Gevindtype

Trægevind

Skruegevinddesign

Delgevind med rillet skaft

Version

Med skaft

Gevindformat

Enkelt gevind

Kernediameter

3,85 mm

Spids med fræseben

Borespids

Materiale

Rustfrit stål A4

Overflade

Ulegeret

Maks. iskruningsvinkel

90 grader

Min. iskruningsvinkel

0 grader

Egnet til brug i følgende materialer

Papkrydsfiner
Træ
Afledt træprodukt
Hårdt træ
LVL-bjælker/strøer
Blødt træ

Anvendelsesområde

Facade
Terrasse
Hegn
Konstruktionstræværk
Vådområder
Balkon
Gangbro
Legeudstyr
Udendørs område

Godkendelse

ETA-11/0190

Produktvægt (pr. vare)

5,250 g

ROHS-kompatibel

Ja

Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger