Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Terrasseolie

Hårdttræsolie
TERRASSEOLIE PINE 5L.

Varenr. 0890997396

EAN 4062856675937

Prisvisning for kunder efter login
Terrasseolie

Varenr. 0890997396

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hårdttræsolie med god indtrængningsevne
  • Alkydoliebaseret hårdttræsolie
Bemærk

Undgå påføring i direkte sol, tåge eller efter dugfald, da det matterer olien og giver skjolder. Derudover skal træbeskyttelsen påføres jævnt i årenes længderetning. For stor lagtykkelse giver afskalning af olien.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan anvendes på alle typer hårdttræ og trykimprægnerede materialer såsom havemøbler, træterrasser, vinduer og lign. Olien er til udendørs brug.

Instruktioner

Arbejdstemperaturen skal være over 5 ºC, og underlaget skal være rent og tørt. Gammel løstsiddende maling og træfibre kan fjernes ved stålbørstning. Hvis der er alger, kan de fjernes med Afrenser. Olien skal normalvis ikke fortyndes og skal påføres med pensel. Tør overskydende olie af med en fnugfri klud. Træolien skal trænge ind i træværket uden at danne film.

Indhold

5 l

Produktvægt (pr. vare)

5 kg

Kemisk basis

Alkydharpiks-kombination

Farve

Fyr

Tæthed/betingelser

0,83 kg/l / i overensstemmelse med DIN EN ISO 2811-1

Min./maks. anvendelsesmængde i volumen/areal

0,07-0,25 l/m²

Tørretid

6 t.

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / ved 5 °C til 25 °C

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Afrenser

AFRENSER, 5 L.

Effektiv afrensning af belægninger
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger