Terrasseolie
Hårdttræsolie
TERRASSEOLIE TEAK 5L.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Alkydoliebaseret hårdttræsolie
Undgå påføring i direkte sol, tåge eller efter dugfald, da det matterer olien og giver skjolder. Derudover skal træbeskyttelsen påføres jævnt i årenes længderetning. For stor lagtykkelse giver afskalning af olien.
Kan anvendes på alle typer hårdttræ og trykimprægnerede materialer såsom havemøbler, træterrasser, vinduer og lign. Olien er til udendørs brug.
Arbejdstemperaturen skal være over 5 ºC, og underlaget skal være rent og tørt. Gammel løstsiddende maling og træfibre kan fjernes ved stålbørstning. Hvis der er alger, kan de fjernes med Afrenser. Olien skal normalvis ikke fortyndes og skal påføres med pensel. Tør overskydende olie af med en fnugfri klud. Træolien skal trænge ind i træværket uden at danne film.
Indhold | 5 l |
Produktvægt (pr. vare) | 5 kg |
Kemisk basis | Alkydharpiks-kombination |
Farve | Teak |
Tæthed/betingelser | 0,83 kg/l / i overensstemmelse med DIN EN ISO 2811-1 |
Min./maks. anvendelsesmængde i volumen/areal | 0,07-0,25 l/m² |
Tørretid | 8 h |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / ved 5 °C til 25 °C |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!