Terrasseskrue Nordic C4
ASSY 4 Terrasse, UH FRR RW, FZB, DG
ASSY 4 NORDIC C4 TERRASSE AW20 4,5X60/33
Varenr. 0170454560
EAN 4061975229366
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lille undersænket hoved med ribber under hovedet
- Hovedet kan sænket med let og rent takket være en lille diameter.
- Ribberne under hovedet fræser spånerne væk.
RW – kærv
- Bits passer perfekt ind i skruens kærv, hvilket gør det nemt at placere skruen
- Bitten forhindres i at slingre og i at glide ud af skruen under indskruning
Fastskruning af terrassebrædder:
Indledende prøver er nødvendige. Forboring i træ kan være nødvendigt afhængigt af densitet og fugtindhold i træet.
Vejledende forbrug pr. m2
- Dimension på bræt: 21 x 95 mm, c/c afstand strøer 400 mm = 55 skruer
- Dimension på bræt: 28 x 120 mm, c/c afstand strøer = 35 skruer
- Dimension på bræt: 28 x 145 mm, c/c afstand strøer = 30 skruer
Overfladebehandlingen gør skruen modstandsdygtig i korrosionsklasse C4. Hvilket gør den anvendeligt i syreholdigt træ, som trykimprægneret træ. For arbejde i hårdttræ i et hårdt, ubeskyttet miljø og nær kysten anbefales det at anvende rustfrit stål A4.
Nominel diameter (d) | 4,5 mm |
Længde (l) | 60 mm |
Gevindlængde (lgd) | 33 mm |
Hovedtype | Undersænket hoved med fræseribbe |
Hoveddiameter (dh) | 7,0 mm |
Hovedhøjde (k) | 3,9 mm |
Hoveddetaljer | Fræsekanter |
Indvendig kærv | RW20 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevindform | Groft gevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Design | Med skaft |
Kernediameter | 2,7 mm |
Spidsens form | Spids med modgevind |
Spidsens vinkel | 28 grader |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zink-flage |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer, Syreholdigt træ |
Anvendelsesområde | Træ, Elementkonstruktion, Trækonstruktion, Forskallingskonstruktion, Terrasse |
Godkendelse | ETA-11/0190 |