Testhylse til W-BS betonskrue
Betonskrue testmåler til midlertidige fastgørelser
TESTHYLSE BETONSKRUE Ø14
Varenr.
5929129914
EAN 4062856517503
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til eftersyn af slid på betonskruer, der flere gange er anvendt til midlertidig fastgørelse af byggepladsudstyr
- Hurtigt og nemt eftersyn af slid på betonskruen
- Viser, om betonskruer til fastgørelse af midlertidigt byggepladsudstyr kan genbruges
- Til betonskruer Ø10-14 mm
Nominel størrelse | 14 |
Længde | 50 mm |
Diameter | 18 mm |
Indvendig diameter | 16.2 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!