Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Testledninger, vinklet på én side

MÅLELEDNINGER T. MÅLEVÆRKTØJ VINKLET 20A

Varenr. 0715531005

EAN 4052703561445

Prisvisning for kunder efter login
Testledninger, vinklet på én side

Varenr. 0715531005

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, angled
  • Dobbeltisolerede, 1,2 m silikonetestledninger, hver med 1 x 4 mm sikkerhedsstik, vinklede

  • Nominel spænding IEC1010 1000 V CAT III 20 A
Bemærk

Silikoneledninger = temperaturbestandige, kontinuerligt op til 150 °C - kortvarigt op til 250 °C og dermed velegnede til brug i motorrummet som PVC-ledninger (temperaturbestandige op til 70 °C). Meget fleksibel og modstandsdygtig over for deformering ved lave temperaturer, takket være multi-trådet kobbertråd.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter for stikforbindelse

4 mm

Længde

1,2 m

Diameter for tilslutningsstik

4 mm

Maks. nominel strøm

20 A

Maks. nominel spænding

1000 V/AC/DC

Kategori for overspændingsbeskyttelse

KAT III/1000V

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger