Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Testsonde, auto, til testledninger

TESTSONDER T. MÅLELEDNINGER 1000V-10A

Varenr. 0715531001

EAN 4052703561360

Prisvisning for kunder efter login
Testsonde, auto, til testledninger

Varenr. 0715531001

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
  • Nåleformede testsonder af fjederstål, velegnede til at lave kontakter ved lukkede stik fra bagsiden (kabelindgang) gennem muffen eller varmekrymperør og dermed tillade test i en tilsluttet tilstand, eller når ledningerne er i brug.

  • Testsonder er kompatible med alle 4 mm testledninger

  • Mærkespænding IEC1010 1000 V CAT II 20 A
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Boltdiameter

1 mm

Længde

116 mm

Diameter for tilslutningsstik

4 mm

Maks. nominel strøm

10 A

Maks. nominel spænding

1000 V/AC/DC

Kategori for overspændingsbeskyttelse

KAT II/1000V

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger