Konstruktion med skrueventilationssystem i tynd metalplade med panhoved DBS
Tynd metalpladeskrue, DBS-LK-panh., forzinket stål
PLADESKRUE DBS-LK FZB RW20 4,0X13
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fordele ved spidsgeometri:
- Ingen forboring
- Spånfri skruning takket være materialeforskydning
- Det er ikke nødvendigt at rengøre ventilationskanalerne for borespåner
- Højere udtræksværdier takket være kravevulst under gevindformning
Forzinkede stålboreskruer må kun anvendes, når der ikke kan forventes fugtighed.
Testrapport om lufttæthed fra det europæiske testcenter for husholdningsventilationsudstyr, Dortmund (Europäisches Testzentrum für Wohnungslüftungsgeräte e.V. - TZWL), test nr.: M.78.06.375
- Skrueforbindelser i ventilationskanaler og -rør
- Maks. pladetykkelse, der skal bores igennem: 2x 1,25 mm
- Fastgørelse af f.eks. WÜRTH VARIFIX® ventilationskanalbeslag og genstande ophængt på ventilationskanaler
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Panhoved |
Kærvtype | RW |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Nominel diameter (d1) | 4 mm |
Længde (l1) | 13 mm |
Hoveddiameter (dk) | 8.0 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3.45 mm |
Indvendig kærv (s1) | RW20 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)