TIGERFLEX Ergo beskyttelseshandske
Nitrilbeskyttelseshandske TIGERFLEX Ergo Plus
TIGERFLEX ERGO HANDSKE STR. 7
TIGERFLEX
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Montagehandske med TIGERFLEX® greb og vandafvisende nitrilbelægning, bl.a. godkendt efter EN 388-4121
God fingerføling og godt greb
- Med TIGERFLEX® greb
God komfort
- Ergonomisk handske
- Med kort manchet
Slidstærk og vandafvisende
- Med nitrilbelægning
Godkendt efter EN 420 og EN 388-4121.
Anvendelsesområde
Velegnet til montagearbejde i varme omgivelser. Kan anvendes i byggeri, industri, autoværksteder og lign.
Størrelse | 7 |
Strikkefasthed | 15 |
Materiale | Nitril |
Standarder | EN 388, EN 420 |
Kategori | 2 |