Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tilslutning med faldblokline til stillads

Line til stillads 24
FALDDÆMPERLINE 2M

Varenr. 0899032052

EAN 4048539762767

Prisvisning for kunder efter login
Tilslutning med faldblokline til stillads

Varenr. 0899032052
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
Ideel til langsgående facadestillads
  • Til hurtig og nem fastgørelse til rør og stilladser op til maks. Ø 59 mm via en stor aluminiumkarabinhage til stålrør

  • Testet på skarpe kanter
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

EN-standard

354, 355

Længde

2 m

Maks. bæreevne

100 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger