Tilslutningsadapter til ETS 150/sugeborehoved
Tilslutningsadapter til sugeborehoved og ETS 150
STØVSUGERADAPTER TIL SUGEBOR QUADRO-L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Sugestyrken kan justeres direkte på elværktøjet vha. den sekundære luftregulator
- Nem fastgørelse til sugeslangen med den praktiske clipstilslutning
- Tilslutningsadapteren kan tilsluttes alle ISS-seriens støvsugere ved hjælp af clipstilslutningen
- Beregnet til ETS 150-5.0-E POWER, Würth Plus Quadro-L sugeborehoved, Würth Max Quadro-L sugeborehoved, Würth Single Plus Quadro-L sugeborehoved, Würth Single Max Quadro-L sugeborehoved, adapter til Würth Plus QL sugeborehoved og adapter til Würth Max QL sugeborehoved
Kompatibel med | ISS 30-L, ISS 30-L AUTOMATIC, ISS 40-M AUTOMATIC, ISS 50-L AUTOMATIC, ETS 150-5.0-E POWER |
DN-nominel bredde | DN 35 |
Elektrisk ledende | Ja |
Produktvægt (pr. vare) (g) | 250.000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!