Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Time-Sert® gevindreparationssæt, gevind til bundprop M14x1,5 30 dele

Gevindreparation, bundpropgev. M14 x 1.5 Time-Sert
TIME-SERT BUNDPROPSÆT M14X1,50

Varenr. 06611415

EAN 4011231545105

Prisvisning for kunder efter login
Time-Sert® gevindreparationssæt, gevind til bundprop M14x1,5 30 dele

Varenr. 06611415
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
Time-Sert tilbyder betydelige fordele ved reparation af bundpropgevind


  • Bøsningerne er selvlåsende

  • Føringen på muffen med gevind garanterer, at bundproppen altid sidder korrekt under installation. Ingen tætningsproblemer

  • Bøsningen tillader også pålidelige gevindudskiftninger, hvor der kun er få gevindomdrejninger
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype

M

Nominel diameter

14 mm

Antal stykker i sortiment/sæt

30 STK

Stigning

1,5 mm

Time-Sert® gevindreparationssæt, gevind til bundprop M14x1,5 30 dele indeholdt:
1 x
Time-Sert®-bor

TIME-SERT BOR HSS M14X1,50

Beskrivelse: Specialbor til udboring af resterne af ødelagte skruegevind
Mængde: 1 x
1 x
TIME-SERT®-sædefræser

TIME-SERT SÆDEFRÆSER M14

Beskrivelse:
M14 x 1,5
Mængde: 1 x
1 x
Gevindskærer til TIME-SERT® fremstillet af HSS

TIME-SERT GEV SKÆRER M14X1,50

Beskrivelse:
M14 x 1,5
Mængde: 1 x
1 x
TIME-SERT®-snittap

TIME-SERT MONTVÆRKTØJ M14X1,50

Beskrivelse:
M14 x 1,5
Mængde: 1 x
Føringsbøsning
1 x
Føringsbøsning

TIME-SERT FØRINGSDORN M14X1,50

Beskrivelse: Til bundprop, gevindsæt
Mængde: 1 x
5 x
TIME-SERT® gevindbøsning

T-S BØS BUNDPROP M14X1,5X12,8

Beskrivelse:
M14 x 1,5; 12.8 mm
Til reparation af defekte gevind.
Mængde: 5 x
5 x
TIME-SERT® gevindbøsning

T-S BØS BUNDPROP M14X1,5X16,0

Beskrivelse:
M14 x 1,5; 16 mm
Til reparation af defekte gevind.
Mængde: 5 x
5 x
TIME-SERT® gevindbøsning

T-S BØS BUNDKAR M14X1,5X26,0

Beskrivelse:
M14 x 1,5; 26 mm
Til reparation af defekte gevind.
Mængde: 5 x
5 x
TIME-SERT® gevindbøsning

T-S BØS BUNDPROP M14X1,5X6,5

Beskrivelse:
M14 x 1,5; 6.5 mm
Til reparation af defekte gevind.
Mængde: 5 x
5 x
TIME-SERT® gevindbøsning

T-S BØS BUNDPROP M14X1,5X9,3

Beskrivelse:
M14 x 1,5; 9.3 mm
Til reparation af defekte gevind.
Mængde: 5 x