Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Toggler ankerstroppe Stropper til fastgørelse af stilladsafdækning

TOGGLER ANKERSTROPPE SORT 250MM

Varenr. 9501021647

EAN 5707345710100

Prisvisning for kunder efter login
Toggler ankerstroppe Stropper til fastgørelse af stilladsafdækning

Varenr. 9501021647

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Toggler ankerstroppe, ideelle til sikker fastgørelse af stilladsafdækning med høj brudstyrke, der gør dem til bygge- og anlægsopgaver.

Stropper til stilladspresenninger og inddækninger, ideelle til sikker og holdbar fastgørelse, selv under krævende bygge- og anlægsopgaver


  • Nem montering

  • Specielt designet til brug med stilladspresenninger

  • Fremstillet af robust polyethylen (PE), der sikrer lang levetid og modstandsdygtighed

  • Let at bruge og installere

  • Perfekt til bygge- og anlægsopgaver
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

250 mm

Farve

Sort

Materiale

PE - polyethylene

Brudstyrke

50 psi

Produktvægt (pr. vare)

50 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Industriel stilladspresenning til afdækning

STILLADSAFDÆKNING ARMERET B4M RL. L 36M

Armeret stilladspresenning til afskærmning af store flader som fx. byggestilladser.
x 1 m2
Industriel stilladspresenning til afdækning

STILLADSAFDÆKNING ARMERET HVID 3,2X40M

Armeret stilladspresenning til afskærmning af store flader som fx. byggestilladser.
x 1 stk.
Industriel stilladspresenning til afdækning

STILLADSAFDÆKNING ARMERET HVID 2,2X40M

Armeret stilladspresenning til afskærmning af store flader som fx. byggestilladser.
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger