Tohånds fedtpresse
Håndbetjent fedtpresse med slange
FEDTPRESSER M.SLANGE . HOVEDE
Varenr. 0986000109
EAN 4016553042356
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
Fedtpresse med forlængerslange og trinløs doseringsarm
Solid og nem at arbejde med
- Massivt stålpressehoved
- Selvtættende stålstempel
- Dobbelt kugleventil
- Trinløs doseringsarm med mængdeindikation
Kan bruges sammen med
- 500 g løst fedt
- 400 g fedtpatroner
Tilslutning M
- 10 x 1
Pumpemængde ved 400 bar modtryk CCM
- 1,4
Leveres med 300 mm lang forlængerslange med smørehoved.
Bemærk
Tohåndsbetjent
DIN 1283.
Materiale | Pladestål |
Længde | 300 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1352 g |