Tom beholder med sprayflaske, glittemiddel
Sprøjtebeholder, fugemasseglittemiddel
SPRAYBEH. SPECIAL GLITTEMIDDEL,TOM 500ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gennemsigtig, brudsikker beholder
- God stabilitet
- Synligt påfyldningsniveau
Skala med 100 ml inddelinger
Reguleringsdyse, der kan lukkes, muliggør alle indstillinger fra tåge til stråle.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Sprayflasken er egnet til påføring af fugemasseglittemidlet, art.-nr. 0893 3.
Materiale | HDPE - polyethylen med høj tæthed |
Farve | Naturlig |
Diameter | 75 mm |
Højde | 160 mm |
Indhold | 500 ml |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)