Tom kassette Til DIN 338 spiralbor
Tom kassette spiralbor DIN 338
BORKASSETTE TOM DIN338 MM 1-10
Varenr.
0633002001
EAN 4062856943012
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.

Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kompakt tom kassette til DIN 338 spiralbor, kompatibel med ORSY® systemet
- Kompakte mål i Würth-gitter til perfekt opbevaring i kombination med andre ORSY® sortimenter i Würth-systemkuffert eller i skuffer i værkstedsvognen
- Takket være en optimeret samling og en ny lås kan kassetten også åbnes i værktøjsskuffen
- Moderne design med forskudte overflader, der gør det muligt at stable flere kassetter i forskellige størrelser
- Systemkassette kan mærkes individuelt på etiketten
Width | 165 mm |
Höhe | 54 mm |
Dybde | 113 mm |
Antal huller | 19 STK |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)