Tommestok Indvendig samling
TRÆTOMMESTOK 2MX10LED MM/MM
Varenr. 071564 621
EAN 7317841000018
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indvendige hængsler
Tommestok i træ, 2 m
Bøjer ikke og ligger altid lige under opmåling
Indvendige led
Tommestok, der kan bruges som lineal, større anlægsflade
Vinkler trykt på anden samling som standard
Intet behov for yderligere vinkelmålere
EØF-typegodkendelse, nøjagtighedsklasse III
Materiale | Træ |
Maks. længdemåleområde | 200 cm |
Præcisionsklasse | III |