Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Topnøgleskruetrækker med T-greb og magnet

Skruetrækker, T-greb, udvendig sekskant, magnet
UDV. T-GREBSNGL. M. MAGNET M.10X350MM

Varenr. 071533 141

EAN 4024835331807

Prisvisning for kunder efter login
Topnøgleskruetrækker med T-greb og magnet

Varenr. 071533 141
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
Til sikker fastgørelse af møtrikker og skruer i drivværktøj. Særligt velegnet til svært tilgængelige steder.
  • Sekskantet drev med magneter

  • Neodymmagneter til at fastholde møtrikker og skruer

  • Indvendig boring til fremspringende gevindskafter

  • Krom-vanadium stål

  • Lys forniklet

  • Slagfast plasthåndtag
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Håndtag, materiale

Plast

Overflade

Forniklet

Nøglevidde

10 mm

Topnøgles udvendige diameter

15 mm

Klingelængde (L2)

350 mm

Håndtagsbredde (T)

34 mm

Håndtagsbredde x håndtagslængde (BxC)

34 x 86 mm

Indvendig diameter for topnøgle (D2)

6,1 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger