Transformatorstation US16
Transformatorstation
TRANSFORMER SWITCHING STATION US 16
Varenr.
096381 086
EAN 4062856743971
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
Prioriteret strømkredsløb til to forskellige 230 V-spændingskilder
- Gør det muligt for en 230 V-AC-enhed at forsyne mere end to forskellige spændingskilder uden interferens via et prioriteret strømkredsløb, der kan vælges frit (f.eks. via en inverter og den almindelige 230 V-strømforsyning).
Længde | 160 mm |
Højde | 77 mm |
Bredde | 145 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,560 kg |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)