Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Transportabel opretstående fordeler af plast

Opretstående fordeler af plast
FORDELER CEE STIK FRA 400V-230/16A. 1STK

Varenr. 0774761001

EAN 4049557630458

Prisvisning for kunder efter login
Transportabel opretstående fordeler af plast

Varenr. 0774761001
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
Bærbart, kompakt og robust design
  • 4 gummibelagte fødder giver sikkert fæste

  • Fødderne kan bruges til rulle tilslutningskablet ind

  • Slagfast og vejrbestandigt plasthus

  • Pladsbesparende
Bemærk

Når fordeleren bruges sammen med opadgående strømfordelingspunkter på en byggeplads, kan modeller uden Residual Current Device (RCD) bruges. Beskyttelse mod fejlstrøm sikres af den indbyggede RCD på den byggeplads, som leverer strømfordelingspunktet.

Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til indendørs og udendørs brug

  • Transportable stikdåsefordelere som en særlig spændingskilde i overensstemmelse med DIN VDE 0100 del 704 til tilslutning af vekselstrøm og til trefasede strømforbrugere på byggepladser, hvor et fordelerskab befinder sig i nedadgående retning.

Effekt

Seks stødsikre stikdåser 16 A, 250 V

Indgang

CEE 16 A, 5-polet, 400 V

Hovedsikring

Ikke-sikret

Tilsluttet belastning

11 kVA

IP-beskyttelsesklasse

IP 44

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Min./maks. temperaturforhold

-25 til 40 °C

Materiale

PA - polyamid

Længde x bredde x højde

250 x 250 x 245 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger