Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trappebor HSS multifunktions TiAlN

HSS trinvist spiralbor, multifunktions, TiAlN
HSS TIAIN TRAPPEBOR Ø4 - Ø12 MM
ZEBRA

Varenr. 0694458412

Prisvisning for kunder efter login

Trappebor HSS multifunktions TiAlN

Varenr. 0694458412

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.
Se tilgængelighed hos en Würth-filial

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Den seneste generation af trappebor med flere funktioner og TiAIN-belægning for maksimal levetid, betydelig hurtigere boring med støjsvag bearbejdning samt kraftigt reduceret gratdannelse ved bearbejdning af næsten alle tyndvæggede materialer som f.eks. konventionelt stål med en styrke på op til 1300 N/mm2, rustfrit stål aluminium, støbejern, messing, bronze, træ og plast.

9 gange længere levetid og op til 50 % højere skærehastighed


sammenlignet med konventionelle ubelagte trappebor



Forbedret centrering og op til 100 % hurtigere punktboring


Eksklusiv hurtig slibning



Acceleration af den samlede boreproces


Betydeligt lavere tilføringskræfter



Optimeret skæregeometri


  • Fuldstændig jævn kørsel uden at komme i klemme i emnet

  • Ingen forvrængning af plademetal

  • Forbedret rundhed af hullet

  • Kraftigt reduceret dannelse af grater på kanterne


Op til 80 % reduktion af den kraft, der skal bruges på værktøjet under boreprocessen


Optimeret skæreprofil med jævnere overgange mellem de enkelte trin



3-plans skaft


  • Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse

  • Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen
Bemærk

For tilpasning af trappebor/materiale, se oversigtstabellerne

Anvendelsesområde
  • Centrering, boring, boring og afgratning af plademetal, rør og profiler i et enkelt trin ved brug af både håndbor og stationært udstyr.

  • Den seneste generation af multifunktionelle trappebor er ideelle til bearbejdning af plademetal, plader, profiler og rør fremstillet af konventionelt ulegeret stål med en styrke på op til 1300 N/mm2, aluminium, støbejern, messing, bronze, træ og plast med en tykkelse på op til 4,0 mm. Legeret stål med en styrke på op til 1300 N/mm2 kan bearbejdes op til en tykkelse på 2,0 mm.
Instruktioner
  • Køling er ikke absolut nødvendig, men øger levetiden betydeligt

  • Sørg for, at fremføringen er ensartet

  • Overhold hastighedstabellen

  • Skub ikke under kerneboringen – trappeboret trækkes automatisk ind i plademetallet

Min./maks. bordiameter

4-12 mm

Skaftdiameter

6 mm

Skaftlængde

24 mm

Skafttype

3-sidet skaft

Længde

66 mm

Overflade

TiAlN

Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
Bore- og skærepasta Cut & Cool Perfect

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
Varenr. Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger