Travers, type D
Dørstop type D
DØRSTOPPER RUSTFRIT STÅL TIL SKRUE DXH
Varenr. 0686191033
EAN 4046777135183
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
De angivne mål er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer.
Privatbolig. Beskytter døren mod skader.
Skru stokskruen ind i stopperne. Bagefter fastgøres hele enheden til gulvet ved hjælp af nylondyvlen (8 mm).
Hvis strukturelle forhold kræver det, kan stokskruer M8 x 60 mm (varenr. 0232308060) anvendes sammen med en Zebra Shark universaldyvel af plast uden krave (varenr. 090600851) til at fastgøre enheden.
![]() | |
Egnet til | Gulvmonteret |
Materiale | Rustfrit stål |
Buffer, materiale | Gummi |
Glansniveau | Mat |
Diameter | 30 mm |
Højde | 44 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!