Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trekantfil DIN 7261, form C

Trekant fil type C
FILE 3-KT STRØG 2 (MELLEM) 200MM

Varenr. 071461 20
EAN 4011231718295

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Perfekt geometri for filskæring (ideel skærevinkel, ensartet tandhøjde og -afstand)


  • Sikrer en ren emneoverflade og eliminerer behovet for tidskrævende efterbearbejdning.

  • Sørger for god spånaftagning og forhindrer, at emnet bliver ridset.

  • Øger skæreevnen ved reduceret kraft. Højkvalitetsstål og gennemhærdning sikrer en lang levetid.

  • Konisk tap sikrer, at filen sidder fast i håndtaget.
Bemærk

Snit 1 - grov; snit 2 - medium; snit 3 - fin

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Fileblad, længde (L)

200 mm

Bredde (B)

14 mm

Filesnit

2

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Filskaft

FILEHÆFTER F.FIL 200MM L.110MM

x 1 stk.
Filskaft

FILEHÆFTER F.FIL 250MM L.120MM

x 1 stk.
Filskaft

FILEHÆFTER F.FIL 300MM L.130MM