TRAPPESTIGE
Trinstige, farvet
SMAL ARBEJDSSKAMMEL 2-2-TRIN (40X30)
Varenr. 5597008002
EAN 4099618925610
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Slidstærk aluminiumsstigetrin med en overflade uden mønster, designet til at klare op til 150 kg.
- Fremstillet af aluminium af høj kvalitet, der sikrer holdbarhed og lang levetid
- Har en overflade uden mønster, som giver et slankt og moderne udseende
- Udviklet til at understøtte betydelig vægt, hvilket giver stabilitet og sikkerhed
Materiale | Aluminium |
Overflade | Almindelig |
Antal trin (inklusive platform) | 2 x 2 |
Længde | 57 cm |
Bredde (bund)/bredde (øverst) | 57/40 cm |
Skinnemål | 49 cm x 7 cm |
Trindybde | 8 cm |
Platformshøjde | 47 cm |
Platformsmål | 40 x 30 cm |
Skridtlængde | 64,5 cm |
Bæreevne | 150 kg |
Stativhøjde | 47 cm |
Arbejdshøjde | 47 cm |
Rækkehøjde | 47 cm |
Transportmål | 57 x 46 x 57 cm |
Vægt | 4,2 kg |