Trækanker, HTA
Trækanker, HTA
TRÆKANKER FZB 340X60X60X3,0
Varenr. 5392000134
EAN 4053479327280
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ekstremt stor bæreevne
- Kompakt design med lille sæde til trange pladsforhold
- Indirekte montering (maks. 26 mm) via et mellemlag (f.eks. OSB-plade)
- Ekstra lang bagplade, der giver optimal placering af det nødvendige antal skruer eller søm og samtidig overholdelse af de nødvendige kantafstande på trærammen
- 12 µm tyk, varmgalvaniseret metalplade på begge sider (S355 MC + Fe Zn 12c) i overensstemmelse med EN 10025-2:2004 med en tykkelse på 3,0 mm
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i henhold til EN 1995:2013
CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk godkendelse ETA-14/0274
- De respektive tilladte kantafstande og forbindelseselementernes afstande skal overholdes.
- Tilgængelige arbejdsdokumenter: Belastningstabeller og detaljeret installationsvejledning findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder
CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk godkendelse ETA-14/0274
Bundforankring af understøtninger, tagbjælker, trærammekonstruktioner eller massive træelementer i træ, stål eller betonunderlag.
Egnede forbindelseselementer:
- Beslagsøm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 40 til 60 mm
- ASSY 4.0 bjælkeskoskrue i henhold til ETA-11/0190
- Bolte i henhold til fabrikantens specifikationer
- Anbefalede dyvler til fastgørelse i beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
- De respektive tilladte kantafstande og forbindelseselementernes afstande skal overholdes.
HTA-trækankre skal fastgøres med spændeskiver eller massive underlagsplader.
- Sæde 60 x 60 mm = spændeskive 30 x 3 eller bundplade d = 10 mm
- Sæde 80 x 80 mm = spændeskive 37 x 3
![]() | |
Bredde x højde x dybde | 60 x 340 x 60 mm |
Bundpladetykkelse | 9 mm |
Tykkelse | 3 mm |
Huldiameter i underbjælke nJ/hovedbjælke nH | 5,1 / 17 mm |
Antal huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 20 + 1 STK |
Vægt | 850 g |
Godkendelse | ETA-14/0274 |
Afstand mellem støtte og hullets midte | 37 mm |
Min. håndtagsbredde | 60 mm |
Anbefalet ankertype | W-VM250; W-FAZ |
Materiale | Pladestål |
Materialebetegnelse | S355MC |
Materialestandard | EN 10025- 2:2004 |
Overflade | Zinkbelagt |
| Oversigt over bæreevnetabeller for HTA- og Vplus-trækdyvelteknik | Karakteristisk bæreevne og designværdi for bæreevnen ("kort") i belastningstilfælde F1 for Würth træanker HTA og Vplus i henhold til ETA 14/0274 | Trækankerforbindelse HTA og Vplus - uden mellemlag | Type | Størrelse i mm | U-spændeskive/bundplade | KLED | Bæreevne pr. fastgørelseselement (ankersøm eller bjælkeskoskrue i mm) i kN | Bæreevne for stål i kN | Koefficient kt | 4x40 | 4x50 | 4x60 | 5 x 35 | 5 x 40 | 5 x 50 |
| Vplus | Lx90x65x3.0 | Uden specifikation | kar. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 36,2 | 1,0 |
| Kort | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 29 | ||||
| Lx90x65x4.0 | Uden specifikation | kar. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 48,3 | 1,0 | |
| Kort | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 38,6 | ||||
| HTA | Lx60x60x3.0 | U-spændeskive 30x3 mm | kar. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 32,5 | 1,1 |
| Kort | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 26 | ||||
| Lx60x60x3.0 | Bundplade, 10 mm | kar. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 45 | 1,1 | |
| Kort | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 36 | ||||
| Lx80x80x3.0 | U-spændeskive 37x3 mm | kar. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 60 | 1,1 | |
| kort | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 48 | 1,1 | |||
| Trækkraft i ankerbolt: FB,Ed = kt x FEd | |||||||||||||
Bemærkninger:
| |||||||||||||
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!