Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trækanker, HTA

Trækanker, HTA
TRÆKANKER FZB 620X80X80X3,0

Varenr. 5392000162

EAN 4053479327310

Prisvisning for kunder efter login
Trækanker, HTA

Varenr. 5392000162

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Enkelt eller todelt trækankersystem med stor bæreevne til forankring af træelementbunde i træ-, stål- eller betonunderskonstruktioner
  • Ekstremt stor bæreevne

  • Kompakt design med lille sæde til trange pladsforhold

  • Indirekte montering (maks. 26 mm) via et mellemlag (f.eks. OSB-plade)

  • Ekstra lang bagplade, der giver optimal placering af det nødvendige antal skruer eller søm og samtidig overholdelse af de nødvendige kantafstande på trærammen

  • 12 µm tyk, varmgalvaniseret metalplade på begge sider (S355 MC + Fe Zn 12c) i overensstemmelse med EN 10025-2:2004 med en tykkelse på 3,0 mm

  • Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i henhold til EN 1995:2013
Godkendelser

CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk godkendelse ETA-14/0274

Bemærk
  • De respektive tilladte kantafstande og forbindelseselementernes afstande skal overholdes.

  • Tilgængelige arbejdsdokumenter: Belastningstabeller og detaljeret installationsvejledning findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder

CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk godkendelse ETA-14/0274

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Bundforankring af understøtninger, tagbjælker, trærammekonstruktioner eller massive træelementer i træ, stål eller betonunderlag.

Instruktioner

Egnede forbindelseselementer:


  • Beslagsøm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 40 til 60 mm

  • ASSY 4.0 bjælkeskoskrue i henhold til ETA-11/0190

  • Bolte i henhold til fabrikantens specifikationer

  • Anbefalede dyvler til fastgørelse i beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

  • De respektive tilladte kantafstande og forbindelseselementernes afstande skal overholdes.


HTA-trækankre skal fastgøres med spændeskiver eller massive underlagsplader.


  • Sæde 60 x 60 mm = spændeskive 30 x 3 eller bundplade d = 10 mm

  • Sæde 80 x 80 mm = spændeskive 37 x 3

Bredde x højde x dybde

80 x 620 x 80 mm

Bundpladetykkelse

9 mm

Tykkelse

3 mm

Huldiameter i underbjælke nJ/hovedbjælke nH

5,1 / 21 mm

Antal huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH

52 + 1 STK

Vægt

1800 g

Godkendelse

ETA-14/0274

Afstand mellem støtte og hullets midte

41 mm

Min. håndtagsbredde

80 mm

Anbefalet ankertype

W-VM250; W-FAZ

Materiale

Pladestål

Materialebetegnelse

S355MC

Materialestandard

EN 10025- 2:2004

Overflade

Zinkbelagt

Oversigt over bæreevnetabeller for HTA- og Vplus-trækdyvelteknik
Karakteristisk bæreevne og designværdi for bæreevnen ("kort") i belastningstilfælde F1 for Würth træanker HTA og Vplus i henhold til ETA 14/0274
Trækankerforbindelse HTA og Vplus - uden mellemlag
Type Størrelse
i mm
U-spændeskive/bundplade KLED Bæreevne pr. fastgørelseselement (ankersøm eller bjælkeskoskrue i mm) i kN Bæreevne for stål i kN Koefficient kt
4x40 4x50 4x60 5 x 35 5 x 40 5 x 50
Vplus Lx90x65x3.0 Uden specifikation kar. FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 36,2 1,0
Kort FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 29
Lx90x65x4.0 Uden specifikation kar. FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 48,3 1,0
Kort FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 38,6
HTA Lx60x60x3.0 U-spændeskive 30x3 mm kar. FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 32,5 1,1
Kort FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 26
Lx60x60x3.0 Bundplade, 10 mm kar. FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 45 1,1
Kort FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 36
Lx80x80x3.0 U-spændeskive 37x3 mm kar. FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 60 1,1
kort FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 48 1,1
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Fix-anker W-FAZ/S

FIX - ANKER W-FAZ/S FZB M16X170

Ankerbolt til store belastninger i revnet og urevnet beton. Stål, forzinket
x 20 stk.
Fix-anker W-FAZ/S

FIX - ANKER W-FAZ/S FZB M16X200

Ankerbolt til store belastninger i revnet og urevnet beton. Stål, forzinket
x 10 stk.
ASSY® 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved

ASSY 4 BESLAGSSKRUE PH RW20 FZB 5X35

Fuldgevindskrue med visuelt tiltalende panhoved med skaftforstærkning monteret på undersiden til fastgørelse af pladedele og metalforbindelser i træ på indendørs tørre eller våde områder
x 250 stk.
ASSY® 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved

ASSY 4 BESLAGSSKRUE PH RW20 FZB 5X40

Fuldgevindskrue med visuelt tiltalende panhoved med skaftforstærkning monteret på undersiden til fastgørelse af pladedele og metalforbindelser i træ på indendørs tørre eller våde områder
x 250 stk.
ASSY® 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved

ASSY 4 BESLAGSSKRUE PH RW20 FZB 5X50

Fuldgevindskrue med visuelt tiltalende panhoved med skaftforstærkning monteret på undersiden til fastgørelse af pladedele og metalforbindelser i træ på indendørs tørre eller våde områder
x 250 stk.
Betonskrue med sekskantet hoved W-BS/S

BETONSKRUE W-BS/S FZB 14X130 NV 21

Højeste belastninger og effektiv montering. Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, forzinket stål
x 25 stk.