Træskrue Sekskantet hoved DIN 571, A2 rustfrit stål
DIN 571 ulegeret A2 rustfrit stål
FRANSK SKRUE A2 6 KT 6 X 100
Varenr.
01936 100
EAN 4045989225422
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
- Til forbindelser i massivt træ
- Sekskantet hoved for bedre kraftpåføring ved iskruning
- Træskruen danner sit møtrikgevind i stedet for at skære det
- Afhængigt af diameteren skal der udføres forboring
Anvendelsesområde
Til trækonstruktioner, bortset fra områder, der kræver godkendelse. Anvendelsesområder er f.eks. tagkonstruktion, carport-konstruktion, indvendig konstruktion, elektrisk arbejde, kabelkanaler i forbindelse med ankre
Instruktioner
- Afhængigt af skruediameteren skal der udføres forboring
- Ved stålforbindelser skal metallet forbores, så det svarer til skruediameteren (maks. +1 mm) og træet i henhold til skruens kernediameter
Nominel diameter (d) | 6 mm |
Længde (l) | 100 mm |
Gevindlængde (gevind til træ) | 60 mm |
Hovedhøjde (k) | 4 mm |
Nøglevidde (s1) | NV10 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Ulegeret |
Hovedtype | Sekskant |
Gevindtype | Trægevind |
RoHS-kompatibel | Ja |