Øjebolte Med træskruegevind, zinkbelagt stål, blåpassiveret (FZB)
Stål, zinkbelagt, træskruegevind
ØJESKRUE LUKKET FZB Ø5,5 40X16
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | Trægevind5,5 |
Længde (l1) | 40 mm |
Gevindlængde (gevind til træ) | 22 mm |
Skaftdiameter (d2) | 4,2 mm |
Udvendig diameter (d3) | 24,4 mm |
Indvendig diameter (d4) | 16 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Maks. bæreevne | 12,5 kg |
Ankerdiameter | 8 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)