Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Truckstar Pro +120 % halogenpære til sikkerhedsbevidste bilister

Halogenpære erhvervskøretøjer Longlife +120 %
PÆRE H1 64155LTS 24/ 70 +120%

Varenr. 072011121

EAN 4045727106518

Prisvisning for kunder efter login
Truckstar Pro +120 % halogenpære til sikkerhedsbevidste bilister

Varenr. 072011121
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
Op til 120 % mere lys på vejen inden for en rækkevidde på 50-75 m sammenlignet med en standardpære og minimumskrav til lovgivningen


  • Hjælper med at bevare koncentrationen under lange rejser

  • Gør det muligt at reagere hurtigere på forhindringer, farer og skilte


Holder op til 2,5 gange længere end en standardpære


  • Dette forlænger udskiftningsintervallerne
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Lette erhvervskøretøjer (f.eks. bus/minibus, LCV osv.)

Nominel spænding

24 V/DC

Fatning

P14,5s

Nominel effekt

70 W

Farvetemperatur

3200 K

Levetid Tc

1200 t.

Levetid B3

600 t.

Godkendelse

E1

Svarer til det originale reservedelsnummer

Osram 64155TSP

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger