Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trykkobling til fladsmørenippel

Trykkobling til fladnippel
KOBLING TIL FLAD SMØRENIPPEL

Varenr. 0986011316

EAN 4065746515474

Prisvisning for kunder efter login
Trykkobling til fladsmørenippel

Varenr. 0986011316
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
Trykkobling til fladsmørenippel med hoved på 16 mm i diameter

Til håndbetjent fedtpresser - forbindelsesgevind M 10x1

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

23 mm

Produktvægt (pr. vare)

4,500 g

Nøglevidde 2 (SW - B)

12 mm

Forbindelsesgevind

M10 x 1

Indvendig diameter (B)

13 mm

Udvendig diameter (A)

20 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger