Trykluftboremaskine, DBM 10-RL plus
Boremaskine med trykluft, DBM 10-RL plus
LUFTBOREMASKINE 10MM H/V
DBM 10-PLUS
Varenr. 07037960
EAN 4045727727157
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Holder hænderne varme
Plasthåndtag
Ubesværet og behageligt arbejde
Let og kompakt design, lav vibration
Støjsvag
Integreret lyddæmper
Robust
Borepatron af høj kvalitet
Maksimal effektoverføring og lang levetid
Præcisionsplanetgear
God hastighedskontrol
Berøringsfølsom udløser
- Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.
- Leveres uden indstiksnippel.
Borepatronsholder | 3/8 x 24 UNF |
Maks. spændebredde for borepatron | 10 mm |
Maks. tomgangshastighed | 1700 o/min |
Effektudgang | 335 W |
Driftstryk | 6,3 bar |
Luftforbrug | 96 l/min. |
Min. indvendig diameter for slange | 9 mm |
Maskinens vægt | 1 kg |
Længde x bredde x højde | 180 x 170 x 50 mm |
Gevindtype x nominel diameter i tommer | R 1/4 tommer |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!