Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trykluftboremaskine, DBM 13-RL plus

Boremaskine med trykluft DBM 13-RL plus
WÜRTH LUFTBOREMASKINE 13MM H/V U BOREPAN
DBM 13-RL-PLUS

Varenr. 07037970

EAN 4045727727171

Prisvisning for kunder efter login
Trykluftboremaskine, DBM 13-RL plus

Varenr. 07037970
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
Særligt lette og praktiske boremaskiner med selvspændende borepatron med hurtigudløser. Højre/venstre omstilling med 13 mm borepatron.

Ubesværet og let at arbejde med


Let og kompakt med plasthåndtag, lav vibration



Støjsvag


Integreret lyddæmper



Robust


Patron af høj kvalitet



Høj effektoverføring og lang levetid


Præcisionsplanetgear



God hastighedskontrol


Berøringsfølsom udløser

Bemærk
  • Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.

  • Leveres uden indstiksnippel.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Borepatronsholder

3/8 x 24 UNF

Maks. spændebredde for borepatron

13 mm

Maks. tomgangshastighed

700 o/min

Effektudgang

335 W

Driftstryk

6,3 bar

Luftforbrug

96 l/min.

Min. indvendig diameter for slange

9 mm

Maskinens vægt

1,5 kg

Længde x bredde x højde

205 x 170 x 50 mm

Gevindtype x nominel diameter i tommer

R 1/4 tommer

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Lille tågesmøreapparat til pneumatiske værktøjer

SMØREÆG INDV 1/4X1/4

Til direkte tilslutning til ikke-stationære enheder med optimal dosering.
x 1 stk.
Specialolie Til pneumatiske værktøjer

SPECIAL OLIE T.TRYKLUFT, 1L

Specialolien er særligt egnet til brug i pneumatiske smøreanordninger.