Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trykluftfugepistol Druckfix

Trykluftfugepistol, Druckfix
TRYKLUFT-FUGEPISTOL-600/300ML-POSE

Varenr. 0703891600

EAN 4052703473984

Prisvisning for kunder efter login
Trykluftfugepistol Druckfix

Varenr. 0703891600
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
Kraftig og let trykluftfugepistol til påføring af produkter i poser. Perfekt egnet til klæbemasser og fugemasser med høje og lave viskositeter.

Let, kompakt og ergonomisk design



Drejetrykregulering på håndtaget for hurtig og langsom ekstrudering


Ekstra finregulering af flowhastighed via udløser.



Optimal mobilitet


Dæmper på hurtigtryk-ventilen



Helt lukket kabinet


Bedre beskyttelse af komponenter som f.eks. luftforsyningsrøret og nem rengøring.

Bemærk

Det gennemsnitlige forbrug til trykluftfugepistoler er ca. 7,2 liter/minut. Forsigtig: Maks. arbejdstryk ved påføring af tætningsmasser er 6 bar.

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til

300/600 ml pose

Flowkapacitet

7,2 l/min.

Længde

445 mm

Forbindelsesgevind

1/4

Maskinens vægt

0,95 kg

Maks. driftstryk

10 bar

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Tilslutningsnippel med indvendigt gevind, serie 2000

NIPPEL 1/4 INDV. GEVIND