Trykluftpistol
Trykluftpistol
BLÆSEPISTOL, 490MM
Varenr.
07149214
EAN 4011231723282
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
Trinløs justerbar
- Isoleret, ergonomisk håndtag
- Let, robust design
Design | Lige rør |
Rørlængde | 490 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -20 til 60 °C |
Luftforbrug | 500 l/min. |
Dysehulsdiameter | 2,9 mm |
Maks. driftstryk | 16 bar |
Materiale | Polyoxymethylen |
Pneumatisk forbindelse | 1/4 indvendigt gevind |