wSafe® 2000 trykluftsikkerhedskobling Med indvendigt gevind
Sikkerhedskobling wSafe 2000 med indvendigt gevind
WSAFE2000 SIKKER.KOB M. 1/4" IND G
WSAFE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Optimal trykluftforsyning og strømforsyning til trykluftforbrugere
Flowoptimeret ventil muliggør høj flowhastighed på op til 2250 l/min og et maksimalt driftstryk på 16 bar. Resultatet er større produktivitet og lavere energiomkostninger for brugeren.
Høj beskyttelse og korrosionsbestandighed selv under krævende forhold
Udsatte overflader er forkromede, forniklede eller galvaniserede.
Lang levetid
Låsebøsning af hærdet stål
Sikker afkobling med én hånd
Sikkerhedskobling med et-trins afkoblingsproces letter enhåndsfrakobling ved at trække låsebøsningen tilbage. Koblingen udluftes automatisk med afstødning af slangen forhindret.
Euro-profiler er kompatible med andre trykluftfittings
Serie 2000-fittings er i overensstemmelse med den europæiske standard og har en nominel bredde på 7,6 mm.
Forbindelsesgevind | IG G 1/4 |
Længde (L) | 57 mm |
Udvendig diameter (D) | 23,5 mm |
Nøglevidde (SW) | 20 mm |
Flowkapacitet | 2250 l/min. |
Min./maks. temperaturmodstand | -20 til 100 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!