Tætningsbånd VKP Premium Plus
Tætningstape, VKP Premium
VKP PREMIUM 25/11-25MM SORT 12/2,6M
VKP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Testet iht. 18542: 2009
- Kan bruges op til en byggehøjde på 100 m
- Yderst pålidelig som følge af overholdelse af alle BG1 testparametre
- Vedvarende elastisk
- Støjdæmpende og termisk isolerende
Høj tolerance
- Tilpasser sig optimalt til forskellige samlingsbredder
- Tætningsbåndet beskytter mod overudvidelse
Tidsbesparende påføring
- Ingen forbehandling
- Ingen påføringsværktøjer
- Ingen afdækning af samlingskanter
- Ingen efterfølgende udglatning
Forpresset og selvklæbende
VKP Premium forsegler samlingen pålideligt og vedvarende i et enkelt trin. Efter kompressionen udløses, udvikler tætningsbåndet en restitutionskraft, der trykker fast mod samlingens kanter og kompenserer for ujævnheder.
Sådan vælges størrelsen af bånd: Bestem strukturens samlingsbredder, og klassificer i kolonne 1 (modstandsdygtighed mod silende regn). Vælg derefter den ønskede størrelse bånd. Vælg varenr. efter båndets farve, og angiv antal ruller.
Restitutionstiderne er ikke underlagt særlige specifikationer og afhænger af opbevaringstiden og påføringstemperaturen.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Ved byggeri
- Indendørs ekspansionsfuger
- Tætninger mellem færdige emner
- Rumdelere
- Færdigbetondele
- Vindueskarmsamlinger
- Ovenlysindsatser
- Faste konstruktioner, træværk og vægelementer
Industrien i almindelighed
- Beholderkonstruktion
- Klimaanlæg
- Maskin- og udstyrskonstruktion
Rengør samlingen/overfladen for olie, fedt eller løst materiale. Fjern afdækningspapiret. Fastgør tætningstapen på overfladen, eller læg det direkte fra rullen og ind i samlingen. Forsegling kan ikke garanteres under indflydelse af stillestående vand.
Farve | Sort |
Kemisk basis | Polymer-baseret forbindelse |
Bredde | 25 mm |
Min./maks. samlingsbredde for vandtæthed i silende regn | 11-25 mm |
Rullelængde | 2.6 m |
Min. modstandsdygtighed mod styrtregn (tryk)/betingelser | 600 Pa / i overensstemmelse med DIN 18542-BG1 |
Brandklasse/betingelser | B1 - med lav brændbarhed / i overensstemmelse med DIN 4102 |
Maks. vand-dampdiffusion modstandsfaktorsværdi µ | 100 |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | tørt lagerområde, i originalbeholder |