Tætningsmasse MS-CONNECT
Hybrid tætningsmasse MS Connect
MS CONNECT HYBRID ANTRACIT, 290 ML


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lavt modul, højelastisk
- Ideel til alle ekspansions- og forbindelsesfuger indendørs og udendørs
- Kompenserer optimalt for konstruktionsmæssige bevægelser
- Forhindrer spaltning og adskillelse af murværksvægge
- Ftalatfri
Modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og ældning
- Vedvarende elastisk og langtidsholdbar forsegling
- Meget pålidelig og sikker
Kan overmales
- Traditionelle malinger klæber meget godt til fugemassen.
- Takket være de mange forskellige, tilgængelige malinger og materialer anbefaler vi, at der foretages en indledende kompatibilitetstest for at udelukke uønskede reaktioner.
- Foretag om nødvendigt en ny påføring inden for tre dage.
Fri for blødgøringsmidler
- Bred vifte af anvendelsesmuligheder
- Let at påføre
Overfladekompatibilitet
- Korroderer ikke metaller
- Efterlader ikke pletter på natursten
- Afgiver ikke ubehagelige lugte under hærdning
- Fri for silikoner og isocyanater
Ikke egnet til ekspansionsfuger med kraftig bevægelse
Ikke egnet til brug under jordniveau
Ikke egnet til vandrette fuger, der kan dækkes med stillestående vand
Ikke egnet til at gå hen over
Kan ikke anvendes på zink eller zinkbelagt stål.
Selv om de tekniske informationer er baseret på vores erfaringer og bør overholdes, er de udelukkende vejledende og skal bekræftes af mere omfattende praktiske tests. Det er købers ansvar personligt at teste, om vores produkter er egnede til den påtænkte anvendelse.
Vigtige oplysninger:
MS-CONNECT er ikke egnet til vandtætningssystemer inden for byggeri (f.eks. bygningsglas), nedsækningstætninger eller tætninger i konstant kontakt med stillestående vand. Ikke egnet til PP, PE, PTFE, gummi eller bitumen. Takket være det store antal tilgængelige malinger og lakker skal der udføres omfattende test for at opnå optimal vedhæftning på overflader. Lad ikke produktet komme i kontakt med dampe, alkohol eller opløsningsmidler under påføring.
Produktet er i overensstemmelse med ISO 11600 F-25 LM og DIN 18540-F
Ydeevnedeklaration (DOP) testet i overensstemmelse med EN 15651, del 1
Specialfugemasse til fuger mellem elementer i indendørs og udendørs konstruktion. Perfekt til forsegling af fuger mellem vægge og vinduesrammer, på præfabrikerede elementer og paneler i byggebranchen, træ og metal og til fastgørelse af flexbånd. Velegnet til en lang række materialer som metal, aluminium, lakerede overflader, hård PVC, glas, glaseret keramik, træ, beton, murværk, natursten og ekspanderet polystyren
Overfladen skal være fast, ren, fri for olie, fedt og bitumen. Undgå at ændre fugens størrelse, og sørg for at tilstoppe ekspansionsfugerne med bagstop. Undgå trepunktshæftning. Forbehandl porøse overflader, f.eks. gips, med primer. Afdæk overflader i nærheden af samlingen med afdækningstape, og sprøjt produktet ind i samlingen, uden at der kommer luftbobler i produktet. Om nødvendigt udglattes tætningsmassen med en fugekniv og et særligt udblødningsmiddel, art.nr.08933, før der dannes en film. Fjern afdækningstapen, før produktet tørrer.
Samlingens rummål
Min. bredde for samlinger: 5 mm
Maks. bredde for samlinger: 30 mm
Min. dybde for samlinger: 5 mm
Anbefalet samlingsbredde til tætning = 2x samlingsdybde.
Beholder | Patron |
Indhold | 290 ml |
Kemisk basis | Hybridpolymer |
Farve | Antracitgrå, svarende til RAL 7016 |
Tæthed/betingelser | 1,55 g/ml / ved 23 °C, 50 % relativ luftfugtighed |
Shore A-hårdhed | 25+-5 |
Gennemhærdningstid/betingelser | 3 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed, fugtig hærdning |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 35 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 90 °C |
Min. brudforlængelse | 500 % |
Min. tid for hindedannelse | 30 min |
Betingelser for hindedannelsestid | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Kan gencoates/kan males over | Ja |
Belægningskompatibilitet | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 12 Måned/Måneder / ved 5 °C til 25 °C |
Datablad (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!