Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tætningsmasse MS-CONNECT

Hybrid tætningsmasse MS Connect
MS CONNECT HYBRID HVID, 290 ML

Varenr. 0892222222

EAN 4099618362866

Prisvisning for kunder efter login
Tætningsmasse MS-CONNECT

Varenr. 0892222222

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

MS-CONNECT fugemassen er kendetegnet ved høj fleksibilitet og holdbarhed, hærder hurtigt, kan males over og er ideel til en lang række anvendelsesformål

Lavt modul, højelastisk


  • Ideel til alle ekspansions- og forbindelsesfuger indendørs og udendørs

  • Kompenserer optimalt for konstruktionsmæssige bevægelser

  • Forhindrer spaltning og adskillelse af murværksvægge

  • Ftalatfri


Modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og ældning


  • Vedvarende elastisk og langtidsholdbar forsegling

  • Meget pålidelig og sikker


Kan overmales


  • Traditionelle malinger klæber meget godt til fugemassen.

  • Takket være de mange forskellige, tilgængelige malinger og materialer anbefaler vi, at der foretages en indledende kompatibilitetstest for at udelukke uønskede reaktioner.

  • Foretag om nødvendigt en ny påføring inden for tre dage.


Fri for blødgøringsmidler


  • Bred vifte af anvendelsesmuligheder

  • Let at påføre


Overfladekompatibilitet


  • Korroderer ikke metaller

  • Efterlader ikke pletter på natursten

  • Afgiver ikke ubehagelige lugte under hærdning

  • Fri for silikoner og isocyanater
Bemærk

Ikke egnet til ekspansionsfuger med kraftig bevægelse


Ikke egnet til brug under jordniveau


Ikke egnet til vandrette fuger, der kan dækkes med stillestående vand


Ikke egnet til at gå hen over


Kan ikke anvendes på zink eller zinkbelagt stål.



Selv om de tekniske informationer er baseret på vores erfaringer og bør overholdes, er de udelukkende vejledende og skal bekræftes af mere omfattende praktiske tests. Det er købers ansvar personligt at teste, om vores produkter er egnede til den påtænkte anvendelse.



Vigtige oplysninger:


MS-CONNECT er ikke egnet til vandtætningssystemer inden for byggeri (f.eks. bygningsglas), nedsækningstætninger eller tætninger i konstant kontakt med stillestående vand. Ikke egnet til PP, PE, PTFE, gummi eller bitumen. Takket være det store antal tilgængelige malinger og lakker skal der udføres omfattende test for at opnå optimal vedhæftning på overflader. Lad ikke produktet komme i kontakt med dampe, alkohol eller opløsningsmidler under påføring.

Ydeevnedeklaration (DOP) testet i overensstemmelse med EN 15651, del 1 F-EXT-INT

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Specialfugemasse til fuger mellem elementer i indendørs og udendørs konstruktion. Perfekt til forsegling af fuger mellem vægge og vinduesrammer, på præfabrikerede elementer og paneler i byggebranchen, træ og metal og til fastgørelse af flexbånd. Velegnet til en lang række materialer som metal, aluminium, lakerede overflader, hård PVC, glas, glaseret keramik, træ, beton, murværk, natursten og ekspanderet polystyren

Instruktioner

Overfladen skal være fast, ren, fri for olie, fedt og bitumen. Undgå at ændre fugens størrelse, og sørg for at tilstoppe ekspansionsfugerne med bagstop. Undgå trepunktshæftning. Forbehandl porøse overflader, f.eks. gips, med primer. Afdæk overflader i nærheden af samlingen med afdækningstape, og sprøjt produktet ind i samlingen, uden at der kommer luftbobler i produktet. Om nødvendigt udglattes tætningsmassen med en fugekniv og et særligt udblødningsmiddel, art.nr.08933, før der dannes en film. Fjern afdækningstapen, før produktet tørrer.



Samlingens rummål



Min. bredde for samlinger: 5 mm



Maks. bredde for samlinger: 30 mm



Min. dybde for samlinger: 5 mm



Anbefalet samlingsbredde til tætning = 2x samlingsdybde.

Beholder

Patron

Indhold

290 ml

Kemisk basis

Hybridpolymer

Farve

Trafikhvid, svarende til RAL 9016

Tæthed/betingelser

1,55 g/ml / ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed

Shore A-hårdhed

25+-5

Gennemhærdningstid/betingelser

3 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed, fugtig hærdning

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 35 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 90 °C

Min. brudforlængelse

500 %

Min. tid for hindedannelse

30 min.

Betingelser for hindedannelsestid

Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Kan gencoates/kan males over

Ja

Belægningskompatibilitet

Ja

Holdbarhed fra produktion/betingelser

12 Måned/Måneder / ved 5 °C til 25 °C

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Nylonpensel

PENSEL ENGANGS 25MM

Flad pensel til påføring af malbare forbindelser
x 1 stk.
Overfladebindemiddel grunder til plast/træ/sten

PRIMER TIL KLÆBE- OG FORSEGLER, 250ML

Optimering af plast-, træ-, sten- og betonoverflader
Special glittemiddel

SPECIAL GLITTEMIDDEL TIL SILIKONE , 5L

Universelt glittemiddel velegnet til alle typer tætningsmasser
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger