Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tætningsmasse, Seal Flex

Tætningsmasse Dichtflex
AQUASEALER, GRÅ 310ML

Varenr. 08923223

EAN 4053479614304

Prisvisning for kunder efter login
Tætningsmasse, Seal Flex

Varenr. 08923223
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
Tætningsmasse til forsegling af skrå og flade tage
  • Fremragende vedhæftning på bitumenbånd

  • Kan også bruges på fugtige underlag - vejret har kun ringe effekt på anvendelsen

  • Alsidig: Velegnet til nødreparationer og næsten alle samlinger i tagområdet

  • Testet egnethed til polykarbonatglas og UV-bestandighed - bekræftet af Fraunhofer-institutet i Bremen, Tyskland

  • Kan overmales

  • Silikonefri

  • Stor modstandsdygtighed over for ældning og forvitring
Bemærk
  • Klæbeevnen kan reduceres, når produktet anvendes i stillestående vand

  • Ikke egnet til tætning af glas

  • Må ikke anvendes i kontakt med forpresset tætningstape

  • Seal Flex forseglingsmiddel er ikke egnet til limning eller udfyldning af hulrum

  • På grund af det store antal tilgængelige malings- og glaseringsformler skal du altid udføre dine egne test på området først, især på alkydharpiksmalinger og pulverlakeret aluminium

  • Den transparente farvevariant er lidt mælkeagtig. Det kan blive hvidligt, når det udsættes for fugt. Farven bliver gennemsigtig igen efter tørring.

  • Lugtfri, når den er helt tør

  • Opløsningsmidlets afluftningstid kan være længere på større sammenføjninger og ved lave temperaturer

  • Der skal sikres tilstrækkelig luftudskiftning i hærdningsfasen

  • Hærdningstiden forlænges ved en større belægningstykkelse

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til forsegling i skrå og flade tagområder. Seal Flex er velegnet til ekspansionsfuger og fugesamlinger. Der kræves ingen primer til vedhæftning på materialer som træ, beton, metal, glas og mange plastmaterialer.

Instruktioner
  • Underlaget skal have stor bæreevne, være rent, tørt og frit for fedt, rust og vand

  • Kontaktpunkterne skal være rene og faste før brug

  • Opbevar patronen ved stuetemperatur før behandling

  • Materialet mister 25 % volumen under hærdning. Sørg derfor for en min. lysningsbredde på 10 mm, og sørg for, at der er tilstrækkeligt materiale til at undgå huller eller materialerivning, når det glittes.

  • I overensstemmelse med DIN 18540 skal fugerne være forsynet med polyætylensnore

  • Porøse overflader skal være tørre. Glatte overflader kan være våde

  • Hvis fugerne udsættes for vand i længere tid, kan de blive gule. Materialekvaliteten påvirkes dog ikke af dette.

  • Fugekanterne kan afdækkes, men tapen skal fjernes umiddelbart efter støbning eller udglatning

  • Yderligere oplysninger i det tekniske datablad

Kemisk basis

Syntetisk gummi

Massefylde

0,94 g/cm³

Lugt/duft

Karakteristisk

Farve

Grå

Beholder

Patron

Indhold

310 ml

Kontinuerlig bevægelsesabsorption

25 %

Shore A-hårdhed

25

Modstand mod

Aldring, Vejr

Min./maks. tid for dannelse af hinde

3-8 min.

Betingelser for hindedannelsestid

Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Fungicide egenskaber

Nej

Min./maks. fuld hærdningshastighed

1-3 mm/døgn

Fuld hærdning/tørring, betingelser

23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Min. temperaturmodstand

-25 °C

Maks. temperaturmodstand

100 °C

Min. bearbejdningstemperatur

5 °C

Maks. bearbejdningstemperatur

40 °C

Silikonefri

Ja

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Håndfugepistol af høj kvalitet

HÅNDFUGEPISTOL H14 310 ML

Design i høj kvalitet, halvåben, fremstillet af stålplade med plasthåndtag
x 1 stk.
Manuel fugepistol til patroner, Basic

SKELETFUGEPISTOL

Enkelt design, halvåben, fremstillet af pladestål med nittede stivere
x 1 stk.
Kombifix trykluft fugepistol til 310 ml patroner

TRYKLUFT STRUKTURPISTOL KOMBIFIX

Mulighed for kombineret påføring (almindelig tætningsmasse og fugetætningsmasse, der skal sprøjtes på)
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Patronskærer

PATRONKNIV

Til skæring af plastpatroner og præcisionsskæring af plastpåføringsdyser til ønsket længde og vinkel
x 1 stk.
PE-fugebånd

RUNDPROFIL RUNDPROFIL Ø10mm 100 METER

Silikonefri og god fugefyldningsstyrke
PE-fugebånd

RUNDPROFIL Ø15MM 500METER U/HUL (5X100M)

Silikonefri og god fugefyldningsstyrke
x 500 m
PE-fugebånd

RUNDPROFIL Ø20mm 50 METER

Silikonefri og god fugefyldningsstyrke
x 250 m
Overfladebindemiddel grunder til plast/træ/sten

PRIMER TIL KLÆBE- OG FORSEGLER, 250ML

Optimering af plast-, træ-, sten- og betonoverflader
Fugeglitter

FUGEGLITTER PLAST HVID

With angled edges, the joint smoother is especially suitable for sanitation applications
x 5 stk.
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 1
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger