Tætningsmasse, Seal Flex
Tætningsmasse Dichtflex
AQUASEALER, SORT 310ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fremragende vedhæftning på bitumenbånd
- Kan også bruges på fugtige underlag - vejret har kun ringe effekt på anvendelsen
- Alsidig: Velegnet til nødreparationer og næsten alle samlinger i tagområdet
- Testet egnethed til polykarbonatglas og UV-bestandighed - bekræftet af Fraunhofer-institutet i Bremen, Tyskland
- Kan overmales
- Silikonefri
- Stor modstandsdygtighed over for ældning og forvitring
- Klæbeevnen kan reduceres, når produktet anvendes i stillestående vand
- Ikke egnet til tætning af glas
- Må ikke anvendes i kontakt med forpresset tætningstape
- Seal Flex forseglingsmiddel er ikke egnet til limning eller udfyldning af hulrum
- På grund af det store antal tilgængelige malings- og glaseringsformler skal du altid udføre dine egne test på området først, især på alkydharpiksmalinger og pulverlakeret aluminium
- Den transparente farvevariant er lidt mælkeagtig. Det kan blive hvidligt, når det udsættes for fugt. Farven bliver gennemsigtig igen efter tørring.
- Lugtfri, når den er helt tør
- Opløsningsmidlets afluftningstid kan være længere på større sammenføjninger og ved lave temperaturer
- Der skal sikres tilstrækkelig luftudskiftning i hærdningsfasen
- Hærdningstiden forlænges ved en større belægningstykkelse
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Til forsegling i skrå og flade tagområder. Seal Flex er velegnet til ekspansionsfuger og fugesamlinger. Der kræves ingen primer til vedhæftning på materialer som træ, beton, metal, glas og mange plastmaterialer.
- Underlaget skal have stor bæreevne, være rent, tørt og frit for fedt, rust og vand
- Kontaktpunkterne skal være rene og faste før brug
- Opbevar patronen ved stuetemperatur før behandling
- Materialet mister 25 % volumen under hærdning. Sørg derfor for en min. lysningsbredde på 10 mm, og sørg for, at der er tilstrækkeligt materiale til at undgå huller eller materialerivning, når det glittes.
- I overensstemmelse med DIN 18540 skal fugerne være forsynet med polyætylensnore
- Porøse overflader skal være tørre. Glatte overflader kan være våde
- Hvis fugerne udsættes for vand i længere tid, kan de blive gule. Materialekvaliteten påvirkes dog ikke af dette.
- Fugekanterne kan afdækkes, men tapen skal fjernes umiddelbart efter støbning eller udglatning
- Yderligere oplysninger i det tekniske datablad
Kemisk basis | Syntetisk gummi |
Massefylde | 0,94 g/cm³ |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Sort |
Beholder | Patron |
Indhold | 310 ml |
Kontinuerlig bevægelsesabsorption | 25 % |
Shore A-hårdhed | 25 |
Modstand mod | Aldring, Vejr |
Min./maks. tid for dannelse af hinde | 3-8 min. |
Betingelser for hindedannelsestid | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Fungicide egenskaber | Nej |
Min./maks. fuld hærdningshastighed | 1-3 mm/døgn |
Fuld hærdning/tørring, betingelser | 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min. temperaturmodstand | -25 °C |
Maks. temperaturmodstand | 100 °C |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 40 °C |
Silikonefri | Ja |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!