Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tætningsskive med vejrbestandig EPDM-pakning

Tætningsskive rustfrit stål A2 uleg.
TÆTN.SKIVE A2 16 MM

Varenr. 020116

EAN 4011231258036

Prisvisning for kunder efter login
Tætningsskive med vejrbestandig EPDM-pakning

Varenr. 020116

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Skiver i forskellige udvendige diametre af A2 rustfrit stål med EPDM-pakning til skruediameter fra 4,8 mm til 6,5 mm
  • EPDM-pakning, vulkaniseret

  • Fasthærdet elastomertætning

    Würth tætningsskiver forbedrer samlingers dynamiske styrke
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Udvendig diameter (d2)

16 mm

Egnet til

Skruediameter 6,3 og 6,5 mm

Pakningstykkelse (h1)

2 mm

Pakning, indvendig diameter (d1)

5,1 mm

Indvendig diameter (d3)

7 mm

Materiale

Rustfrit stål A2

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Tætningsring, materiale

Ethylene propylene diene terpolymer-gummi EPDM

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger