Tætningsskive med vejrbestandig EPDM-pakning
Tætningsskive rustfrit stål A2 uleg.
TÆTN.SKIVE A2 6,3MM
Varenr.
020119
EAN 4011231258357
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skiver i forskellige udvendige diametre af A2 rustfrit stål med EPDM-pakning til skruediameter fra 4,8 mm til 6,5 mm
- EPDM-pakning, vulkaniseret
- Fasthærdet elastomertætning
Würth tætningsskiver forbedrer samlingers dynamiske styrke
![]() | |
Udvendig diameter (d2) | 19 mm |
Egnet til | Skruediameter 6,3 og 6,5 mm |
Pakningstykkelse (h1) | 3 mm |
Pakning, indvendig diameter (d1) | 5,1 mm |
Indvendig diameter (d3) | 7 mm |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Ulegeret |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tætningsring, materiale | Ethylene propylene diene terpolymer-gummi EPDM |