Tætningsskive, selvcentrerende
Stål, forzinket, selvcentrerende
TÆTN.SKIVE SELVCENTR. FZB 4X8X1,0
Varenr. 0469004
EAN 4048539235971
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
Stålskive med påstøbt gummitætningslæbe
- Forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
- Stålskive med påstøbt gummitætningslæbe (NBR70), til tætning af skruehoveder (anvendes primært med metriske sekskantbolte i henhold til DIN) og flangetilslutninger.
- Til højt tryk, vakuum og brede temperaturområder.
- Optimal tætningseffekt takket være præcis defineret læbeform.
- Ingen udpresning, selv under ekstreme trykforhold takket være metal-metal-kontakt.
- Lavt tilspændingsmoment
- Ingen efterspænding af den monterede tætning
- Erstatter andre tætninger, der er brugt indtil nu
- Genanvendelig
- Nem, hurtig, pålidelig og sikker montering.
- Kan monteres over hovedhøjde
- Der kræves ingen speciel bearbejdning af metaloverfladen.
- Temperaturbestandig fra -35 °C til +120 °C
- Hårdhed for gummipakning: 65-75 Shore
Instruktioner
Professionel installation:
Det anbefales, at der skabes en centreringsudsparing til tætningsskiven for at forhindre tætningen i at blive anbragt i en excentrisk position.
![]() | |
Egnet til skrue | M4 |
Indvendig diameter (d1) | 4 mm |
Udvendig diameter (d2) | 8 mm |
Tykkelse (h1) | 1 mm |
Materiale | Stål |
Shore A-hårdhed | 70 +/- 5 |
Overflade | Zinkbelagt |
Min./maks. temperaturmodstand | -35 til 120 °C |
Through-hole according to DIN EN 202723 f | 4,3 mm |
Through-hole according to DIN EN 202723 m | 4,5 mm |