Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tætningsskive, selvcentrerende

Stål, forzinket, selvcentrerende
TÆTN.SKIVE SELVCENTR. FZB 6X10X1,0

Varenr. 0469006

EAN 4048539236015

Prisvisning for kunder efter login
Tætningsskive, selvcentrerende

Varenr. 0469006

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Stålskive med påstøbt gummitætningslæbe
  • Forzinket stål, blåpassiveret (FZB)

  • Stålskive med påstøbt gummitætningslæbe (NBR70), til tætning af skruehoveder (anvendes primært med metriske sekskantbolte i henhold til DIN) og flangetilslutninger.

  • Til højt tryk, vakuum og brede temperaturområder.

  • Optimal tætningseffekt takket være præcis defineret læbeform.

  • Ingen udpresning, selv under ekstreme trykforhold takket være metal-metal-kontakt.

  • Lavt tilspændingsmoment

  • Ingen efterspænding af den monterede tætning

  • Erstatter andre tætninger, der er brugt indtil nu

  • Genanvendelig

  • Nem, hurtig, pålidelig og sikker montering.

  • Kan monteres over hovedhøjde

  • Der kræves ingen speciel bearbejdning af metaloverfladen.

  • Temperaturbestandig fra -35 °C til +120 °C

  • Hårdhed for gummipakning: 65-75 Shore
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Professionel installation:


Det anbefales, at der skabes en centreringsudsparing til tætningsskiven for at forhindre tætningen i at blive anbragt i en excentrisk position.

Egnet til skrue

M6

Indvendig diameter (d1)

6 mm

Udvendig diameter (d2)

10 mm

Tykkelse (h1)

1 mm

Materiale

Stål

Shore A-hårdhed

70 +/- 5

Overflade

Zinkbelagt

Min./maks. temperaturmodstand

-35 til 120 °C

Through-hole according to DIN EN 202723 f

6,4 mm

Through-hole according to DIN EN 202723 m

6,6 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger