Tvillingeslange, oxygen/acetylen
Svejsegasslange, ilt/acetylen, 2-lags
TVILLINGSLANGE OX/AC 3/16X3/16
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til skærebrændersæt AGA X11
Maks. driftstryk | 300 psi |
Materiale på indvendig kerne | SBR - styrenbutadien naturgummi |
Ydre vævning, materiale | Gummi/net |
Min. temperaturmodstand | -25 °C |
Maks. temperaturmodstand | 80 °C |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!