Tyndvægget krympeflex-rør Krympeforhold 3:1 med lim
Krympeflex med lim
KRYMPEFLEX M/LIM Ø 6- 2MM 1M
Varenr.
0771006402
EAN 4046777911749
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
Brandhæmmende (ikke klæbende)
Anvendelsesområde
Fugtafvisende isolering af elektriske forbindelser, stik osv.
Farve | Sort |
Diameter | 6 mm |
Diameter (reduceret) | 2 mm |
Længde | 1000 mm |
Tykkelse for bøsningsvæg i krympet tilstand | 1,20 mm |
Gennemslagsstyrke | 20 kV/mm |
Min./maks. temperaturforhold | -55 til 85 °C |
Min. krympningstemperatur | 120 °C |
Materiale | Polyolefin |
Brandhæmmende | Ja |