Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tyndvægget krympeflex-rør Uden indvendig lim

Krympeflex-rør
KRYMPEFLEXRØR TRANSPARENT 12,7-6,4MM

Varenr. 0771875127

EAN 4024835815680

Prisvisning for kunder efter login
Tyndvægget krympeflex-rør Uden indvendig lim

Varenr. 0771875127

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 m

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

På papkerne til ORSY® 10 dispensersystem


UL 224 (undtagen gennemsigtig variant)

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Transparent

Diameter

12,7 mm

Diameter (reduceret)

6,4 mm

Tykkelse for bøsningsvæg i krympet tilstand

0,56 mm

Gennemslagsstyrke

20 kV/mm

Min./maks. krympningstemperatur

90 til 200 °C

Min./maks. temperaturforhold

-55 til 105 °C

Materiale

Polyolefin

Brandhæmmende

Nej

Længde

5 m

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
ORSY® 10 dispensersystem til krympeflexslange

RULLEHOLDER TOM, LILLE ORSY 10

x 1 stk.
Stjerneformet til dispensersystemer til tørt SPS-slibepapir

STJERNE, LILLE ORSY 10

x 1 stk.
Spoleholder til dispensersystemer til tørt SPS-slibepapir

ARM TIL STJERNE ORSY 10